Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4910F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 4910F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m
3M 4910F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m
3M 4910F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895594113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001895594113
EAN/GTIN:
     4001895594113
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™-VHB™ Klebeband 4910F

• Hochleistungs Verbindungssystem • Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen • Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) • Für Anwendungen, bei denen es auf hochtransparentes Kleben ankommt • Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzzeitig +150 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316373
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
1 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 67,42*
€ 88,28*
1
€ 8,95*
ab € 67,90*
€ 88,29*
1
€ 5,50*
ab € 79,86*
€ 103,13*
7 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 109,37*
Lager 7
7
4
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 109,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 439,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.