Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klebeband 1436 100mm x 50m 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klebeband 1436 100mm x 50m 3M
Alu-Klebeband 1436 100mm x 50m 3M
Alu-Klebeband 1436 100mm x 50m 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895835179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001895835179
EAN/GTIN:
     4001895835179
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M™-Aluminiumklebeband 1436

• Weich-Aluminiumklebeband • Mit einem Synthese-Kautschuk Klebstoff • Leicht zu entfernenden Schutzabdeckung • Für Klimaanlagen, in der Bauindustrie und im Handwerk z.B. zum Abdichten, Schützen und für Installationen • Zum Schutz von Bauteilen gegen Brandschäden • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316350
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, scotch elektroisolierband, alu klebeband, Klebeband, 3M™-Aluminiumklebeband, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 32,32*
8
€ 4,90*
ab € 26,45*
€ 32,35*
1
€ 8,95*
ab € 23,15*
€ 32,54*
1 Tag
8
8
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 32,62*
2 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5412* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 258,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.