Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SnowPusher Fieberglasst. D-Griff, Kunststoffblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SnowPusher Fieberglasst. D-Griff, Kunststoffblatt
SnowPusher Fieberglasst. D-Griff, Kunststoffblatt
SnowPusher Fieberglasst. D-Griff, Kunststoffblatt
SnowPusher Fieberglasst. D-Griff, Kunststoffblatt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002408973043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002408973043
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber
Kunststoff-Schneeschieber Snow pusher

• Kunststoffblatt, antihaftbeschichtet • Glasfaser-D-Stiel • Zum Räumen von großen Schneeflächen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306361
Stiellänge:
1400 mm
Herstellerartikelnummer:
2030611
Herstellername:
Kersting + Sohn oHG
Markenname:
Freund Victoria
Schaufel B x H:
610 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneeräumer, Kunststoff-Schneeräumer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 60,32*
€ 73,96*
1
€ 4,90*
ab € 64,28*
€ 84,29*
15 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 87,56*
15 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 90,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 103,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.