Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneewanne Kunststoff 82 x 44 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneewanne Kunststoff 82 x 44 cm
Schneewanne Kunststoff 82 x 44 cm
Schneewanne Kunststoff 82 x 44 cm
Schneewanne Kunststoff 82 x 44 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002408973715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002408973715
Suchbegriffe:
Schneeräumwanne
Schneewanne
schneewanne
Schneewanne

• Hohe Seitenränder • Leicht zu handhaben durch zwei Rollen • Ergonomischer Schiebebügel • Kältebeständig bis -40°C • Aluminium-Profilkante • Wanne 82 x 44 cm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306359
Länge:
1250 mm
Gewicht:
4,2 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
2030541
Herstellername:
Kersting + Sohn oHG
Markenname:
Freund Victoria
Räumbreite:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneeräumer, Kunststoff-Schneeschieber, Schneeschieber, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,67*
€ 52,22*
9 Tage
8
1
€ 35,99*
ab € 45,02*
€ 58,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 47,90*
€ 61,69*
22 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 62,62*
5 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 51,43*
€ 66,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 25,21*
Zubehör
k.A.
ab € 67,88*
Zubehör
k.A.
€ 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.