Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schneeschieber97377 Flüsterkante Ergo-Alu-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schneeschieber97377 Flüsterkante Ergo-Alu-Stiel
Kunststoff-Schneeschieber97377 Flüsterkante Ergo-Alu-Stiel
Kunststoff-Schneeschieber97377 Flüsterkante Ergo-Alu-Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002408973777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002408973777
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff
schneeschieber
Kunststoff-Schneeschieber

• Mit Flüsterkante für leises Schneeschieben • Blatt rippenverstärkt • Mit hohem Seitenrand • Mit ergonomischem Aluminium-D-Stiel • Kältebeständig bis –20 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306353
Stiellänge:
1250 mm
Herstellerartikelnummer:
2030568
Herstellername:
Kersting + Sohn oHG
Markenname:
Freund Victoria
Schaufel B x H:
540 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneeräumer, Kunststoff-Schneeräumer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
14
€ 4,90*
ab € 35,38*
€ 42,44*
Lager 7
115
1
€ 4,79*
ab € 37,79*
€ 49,74*
4 Tage
134
1
€ 35,99*
ab € 41,10*
€ 53,82*
1 Tag
137
1
€ 5,90*
ab € 64,39*
€ 83,45*
4 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 38,54*
€ 86,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.