Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Schloss_Nr.1004 PZW D.45 R+L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR-Schloss_Nr.1004 PZW D.45 R+L
RR-Schloss_Nr.1004 PZW D.45 R+L
RR-Schloss_Nr.1004 PZW D.45 R+L
RR-Schloss_Nr.1004 PZW D.45 R+L
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002730129873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4002730129873
EAN/GTIN:
     4002730129873
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss
Rohrrahmenschloss 1004/1102/1103 PZW

• Flachstulp aus Stahl, verzinkt • Mechanisch, Ver- und Entriegelung manuell • Kantig, 245 x 24 mm • Profizylinder gelocht • Entfernung 92 mm • Drückernuss aus Edelstahlguss, 8 mm, einteilig • Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar • Riegelauschluss: 11 mm • Einbautiefe Schlosskasten 30,5 mm, geschlossen • Einflügeliger Türflügel aus Aluminium

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741607
Herstellerartikelnummer:
110345
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Verpackung:
Schachtel
Dornmaß:
45 mm
Hinterdornmaß:
15 mm
Stulpstärke:
3,0 mm
Riegelausschluss:
11 mm
Schlosskastenhöhe:
190
Schlosskastenstärke:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsteckschloss, Türschloss, Schloss, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 27,78*
€ 37,46*
€ 4,90*
ab € 27,88*
€ 38,82*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,17*
€ 38,96*
17 Tage
5
€ 6,99*
ab € 31,48*
€ 42,03*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.