| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4002872150278 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 803863 EAN/GTIN: 4002872150278 |
| | |
|
| | |
| Teroson® SB 3120 AE Unterbodenschutz-Spray • Unterbodenschutz-Spray auf Basis von Kautschuk und Harzen • Überlackierbar und PVC-verträglich • Ergänzt Schutzbeläge auf Basis von PVC und Kautschuk-Harz • Für die Lackschadenbeseitigung, z.B. für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur eingesetzt Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachenH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | 0,5 l | Werks-Nr.: | 803863 | udf_EDE_Katalog: | 29315942 | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 12,81* | € 16,81* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 13,80* | € 18,23* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,58* | € 18,44* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,16* | € 19,03* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,31* | € 20,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|