Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze angeschrägt 45Grad 0162LD Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze angeschrägt 45Grad 0162LD Ersa
Lötspitze angeschrägt 45Grad 0162LD Ersa
Lötspitze angeschrägt 45Grad 0162LD Ersa
Lötspitze angeschrägt 45Grad 0162LD Ersa
Lötspitze angeschrägt 45Grad 0162LD Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008052527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003008052527
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt
Dauerlötspitze ERSADUR Nr. 162

• Für Feinlötkolben Typ 260 BD

Weitere Informationen:
Ausführung:
162LD, angeschrägt, 3,6 mm | angeschrägt
udf_EDE_Katalog:
26994738
Typ:
LD
Form:
angeschrägt, 3,6 mm
für Lötkolben:
16 W
Sperrcode:
1
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091300020
Herstellerartikelnummer:
162LD/SB
Herstellername:
Ersa GmbH
Markenname:
Ersa
Form der Spitze:
Angeschrägt
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Ersatz-Lötspitze, Verbindungstechnik, Dauerlötspitze, Lötspitze, Werkzeug, QR4030359, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Elektrolötkolben, Schnelllöter, Lötkolben, Elektrolötgerät, Elektro-Lötgeräte, Weichlöttechnik, (elektrisch), Elektrolötpistolen, Elektrolötgeräte, Ersa, Elektrolötpistole, Elektro-Lötgerät, 00000000
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,01*
1
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,01*
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 8,22*
3 Tage
8
2
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 8,23*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.