Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze ERSADUR Nr. 83214,0 mm, angeschrägt Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze ERSADUR Nr. 83214,0 mm, angeschrägt Ersa
Lötspitze ERSADUR Nr. 83214,0 mm, angeschrägt Ersa
Lötspitze ERSADUR Nr. 83214,0 mm, angeschrägt Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008075113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3091500081
EAN/GTIN:
     4003008075113
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.
Weitere Informationen:
Nr.:
8
udf_EDE_Katalog:
6482515
Ausführung:
angeschrägt, 35°, 14,0 mm
Typ:
GD LF
Form:
angeschrägt, 14 mm, 35° Winkel
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091500081
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Ersatz-Lötspitze, Lötlampe, Lötspitze, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030369, Lötkolben, und, Zubehör, Ersa, Lötkolbeneinsätze, 3091500081, 91500081
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 16,00*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 16,01*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,34*
€ 16,25*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 16,32*
9 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 190,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 202,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 39,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 136,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 48,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.