Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze ERSADUR Nr. 8328,0 mm, angeschrägt Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze ERSADUR Nr. 8328,0 mm, angeschrägt Ersa
Lötspitze ERSADUR Nr. 8328,0 mm, angeschrägt Ersa
Lötspitze ERSADUR Nr. 8328,0 mm, angeschrägt Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008075199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3091500101
EAN/GTIN:
     4003008075199
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.
Weitere Informationen:
Nr.:
9
udf_EDE_Katalog:
6482515
Ausführung:
beidseitig angeschrägt, 8,0 mm
Typ:
MD LF
Form:
beidseitig angeschrägt, 8 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091500101
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Ersatz-Lötspitze, Lötlampe, Lötspitze, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030369, Lötkolben, und, Zubehör, Ersa, Lötkolbeneinsätze, 3091500101, 91500101
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 16,21*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 16,22*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,35*
€ 16,41*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 16,48*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,29*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 201,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 136,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 49,20*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 62,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.