| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003318118258 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3075070010 EAN/GTIN: 4003318118258 |
| |
|
| | |
| Messing-Vorhangschloss-Set 45 Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets. Weitere Informationen: | | Größe: | 40, 3er-Set | Sperrcode: | 0 | Bügelstärke: | 6,5 mm | Bügelhöhe innen: | 21,0 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3075070010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Vorhangschloß, Vorhangschlößer, Vorhangschlösser, Messing-Vorhangschloss-Set, 3075070010, 75070010 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,67* | € 25,26* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,46* | € 25,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,91* | € 25,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,19* | € 26,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,71* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|