Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss 165/40 4-stell. Code ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss 165/40 4-stell. Code ABUS
Vorhangschloss 165/40 4-stell. Code ABUS
Vorhangschloss 165/40 4-stell. Code ABUS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003318203619
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20361 9
EAN/GTIN:
     4003318203619
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messing 165, Zahlenschloss
Weitere Informationen:
Größe:
40 mm | 40
Bügelstärke:
6,0 mm
Bügelhöhe innen:
26 mm | 26,0 mm
Zahlenrollen:
4
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Handwerkzeuge, Messing, 165, 165., III, Messing-Zahlenvorhangschloss, ABUS
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 14,34*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 11,17*
€ 14,40*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 14,44*
1 Tag
485
1
€ 5,45*
ab € 11,32*
€ 14,59*
2 Tage
287
1
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 5,27*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.