Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003318562242 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4003318562242 EAN/GTIN: 4003318562242 |
| |
|
| | |
| Vorhangschloss Nr. 80TI TITALIUM™ • Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™-Spezialaluminium • Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz • 6-Stift-Präzisionszylinder mit parazentrischem Sicherheitsprofil • Doppelte Bügelverriegelung • Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz • Inklusive 2 Schlüssel • Abmessungen: Breite x lichte Bügelweite x Höhe, HB = hoher Bügel Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29744217 | Typ: | 80TI/40 HB 40 | Abmessung: | 40 x 20 x 89,5 mm | Ursprungsland: | VR China | Herstellerartikelnummer: | 56224 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Lief.-Art.-Nr.: | 56224 | Bügeldicke: | 7,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Schloss, Sicherheitsprodukte, Vorhangschlösser, Titalium-Vorhangschloss, Baubeschläge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 10,08* | € 14,15* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 14,23* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 10,54* | € 14,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,34* | € 15,44* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,24* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|