Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40
TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40
TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003318794742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003318794742
EAN/GTIN:
     4003318794742
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhangschloss Nr. 64TI TITALIUM™

• Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™-Spezialaluminium • Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz • Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz • Doppelte Bügelverriegelung • Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz • Inklusive 2 Schlüssel • Abmessungen: Breite x lichte Bügelweite x Höhe, HB = hoher Bügel

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744216
Typ:
64TI/40
Abmessung:
40 x 22 x 62 mm
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
79474
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Lief.-Art.-Nr.:
79474
Bügeldicke:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, Vorhangschloß, Vorhangschlößer, Schloss, Sicherheitsprodukte, Vorhangschlösser, Titalium-Vorhangschloss, Baubeschläge, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,43*
4 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 5,43*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,45*
2 Tage
599
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 5,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,64*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
24IB/50
ab € 11,04*
Ähnlich
ABUS
56186
ab € 3,09*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,33*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,33*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 7,09*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 16,88*
Ähnlich
ABUS
81694
ab € 18,81*
Ähnlich
ABUS
77086
ab € 6,06*
Ähnlich
ABUS
79458
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.