Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 3,5x 16 Yellox HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530004780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003530004780
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Senkkopf, Kreuzschlitz Z, Vollgewinde

Yellox® -Beschichtung • Gehärtet, gleitbeschichtet • Vollgewinde • Senkkopf mit Fräsrippen und PZ-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • ETA-12/0114 Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,5 x 16 mm
udf_EDE_Katalog:
30307449
VE:
1000 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4003530004780
Herstellerartikelnummer:
4003530004780
Herstellername:
SPAX International GmbH & Co. KG
Markenname:
SPAX
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 3.5x 16, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3,5 x 16, Befestigungstechnik, Pozi, Senkopf, Kreuzschlitzschrauben, 3, 5x16, Universalschrauben, Senkkopfschrauben, Kreuz, Schrauben, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
7650
1000
€ 4,79*
ab € 0,00746*
€ 0,01053*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00755*
€ 0,01067*
7 Tage
9000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0168*
5 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0126*
€ 0,0176*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,013*
€ 0,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.