Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,0x 30 Wirox HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530107191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1191010400305
EAN/GTIN:
     4003530107191
Suchbegriffe:
ABC
4
0x30
I-Stern
Senkkopfschraube, T-STAR plus, VG/TG, WIROX® A9J

WIROX® A9J -Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 VG = Vollgewinde TG = Teilgewinde Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Gewinde:
VG
Abmessung:
4,0 x 30 mm
Antrieb T:
20
udf_EDE_Katalog:
30307445
VE:
1000 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4003530107191
Herstellerartikelnummer:
4003530107191
Herstellername:
SPAX International GmbH & Co. KG
Markenname:
SPAX
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5950
1000
€ 4,79*
ab € 0,0185*
€ 0,0249*
2 Tage
unbekannt
1000
€ 9,00*
ab € 0,0198*
€ 0,0265*
7 Tage
8000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0314*
5 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0245*
€ 0,0322*
4 Tage
9900
1000
€ 4,95*
ab € 0,0247*
€ 0,0326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.