Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530168178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003530168178
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Senkkopfschraube, T-STAR plus, Edelstahl A2

• Edelstahl rostfrei A2 1.4567, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf und T-STAR plus-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 VG = Vollgewinde TG = Teilgewinde Lieferung: In Kleinpakete

Preise evtl. zzgl. Legierungszuschlag gemäß aktuellen Informationen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
VG
Abmessung:
4,5 x 40 mm
Antrieb T:
20
udf_EDE_Katalog:
30307454
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4003530168178
Herstellerartikelnummer:
4003530168178
Herstellername:
SPAX International GmbH & Co. KG
Markenname:
SPAX
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben innen-stern a2 4,5x 40, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, blank, I-Stern, Torx, Befestigungstechnik, rostfrei, SPAX, T-STAR, plus, Senkopf, Edelstahl, Senkkopfschrauben, 4, 5x40, Schrauben, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
400
1
€ 4,79*
ab € 0,0511*
€ 0,0751*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0511*
€ 0,0781*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,068*
€ 0,0939*
7 Tage
1200
200
€ 4,95*
ab € 0,0768*
€ 0,1059*
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,084*
€ 0,1164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.