Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenverteiler IP44 3xSchuko,2xCEE 5x16A Hedi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenverteiler IP44 3xSchuko,2xCEE 5x16A Hedi
Steckdosenverteiler IP44 3xSchuko,2xCEE 5x16A Hedi
Steckdosenverteiler IP44 3xSchuko,2xCEE 5x16A Hedi
Steckdosenverteiler IP44 3xSchuko,2xCEE 5x16A Hedi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003644014651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003644014651
EAN/GTIN:
     4003644014651
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
steckdosen-kombination
Steckdosenverteiler m.STATION

• Kunststoffgehäuse: glasfaserverstärkt • Abrundung der Seitenteile aus Gummi • Metallbügelgriff: klappbar • CEE-Stecker 400 V, 16 A • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Anschluss-Modifikation: 3 Schutzkontaktstecker 250 V 2 CEE 5 x 16 A

Weitere Informationen:
Typ:
KVM302016
Kabel:
2,5 m H07 RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400 V 16 A
Absicherung:
ohne
Anschlussstecker mit Leitung:
CEE 5x16 A, ca 2,5 m, H07RN-F 5G2,5
Ausgänge:
3 x Schutzkontakt, 2 x CEE 5x16 A
Leistung bei Gleichzeitigkeitsfaktor 0,5–0,7:
10 kW
Eingebaute Sicherungen:
nein
udf_EDE_Katalog:
29334388
Kabellänge:
2,5 m
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G2,5
Kabelqualität:
Neopren
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535032561
Herstellerartikelnummer:
KVM302016
Herstellername:
HEDI GmbH
Markenname:
HEDI
Weitere Suchbegriffe: Hedi, QR4029939, Steckdosenleiste, Verteiler, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,93*
€ 81,21*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 87,67*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,52*
€ 89,04*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 74,94*
€ 90,49*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 76,07*
€ 91,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.