Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kunststoff H07BQ-F 3G2,5 40m Hedi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Kunststoff H07BQ-F 3G2,5 40m Hedi
Kabeltrommel Kunststoff H07BQ-F 3G2,5 40m Hedi
Kabeltrommel Kunststoff H07BQ-F 3G2,5 40m Hedi
Kabeltrommel Kunststoff H07BQ-F 3G2,5 40m Hedi
Kabeltrommel Kunststoff H07BQ-F 3G2,5 40m Hedi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003644015368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003644015368
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional

• Trommelkörper: a us Kunststoff • Tragegestell: Stahlrohrrahmen mit ergonomisch, isoliertem Bügelgriff • Steckdosen: 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz, VDE-Norm-geprüft • Stecker-Parkstation • Rotationsstopp-Schalter • Kabeltrommel-Diagnosesystem • FI-Winkelstecker: Nennauslösestrom 300 mA, Auslösezeit < 30 mSek • Einsatz: im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Entspricht BGI 600, K2 und BGI 608.

Weitere Informationen:
Ausführung:
H07BQ-F3 G2,5 Leitung, orange
Länge:
40 m
Höhe:
393 mm
Breite:
268 mm
Kabeltyp:
H07BQ-F 3G2,5
Kabellänge:
40 m
Kabelqualität:
Panzerkabel Plus
Tiefe:
243 mm
Trommeldurchmesser:
290 mm
udf_EDE_Katalog:
29334319
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535033745
Herstellerartikelnummer:
K2Y40Q2TF
Herstellername:
HEDI GmbH
Markenname:
HEDI
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 169,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,93*
€ 170,76*
€ 4,90*
ab € 145,57*
€ 173,67*
Lager 7
20
Frei Haus
ab € 149,14*
€ 176,60*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 145,99*
€ 178,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.