Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 05 17 Steckschlüssel mit T-Griff 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773026297
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 05 17
EAN/GTIN:
     4003773026297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
98 05 17 Steckschlüssel - Schlüsselweite S: 17,0mm - Grifflänge max.: 155mm - Kopfdurchmesser d: 28,5mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006500:
-
EF004911:
-
EF000083:
-
EF000369:
EU570448
EF001463:
true
EF004845:
-
EF001796:
EU570448
EF014984:
-
EFDE0001:
-
EF006645:
EU570448
EF000177:
EU570448
EF008973:
-
EF008977:
-
EF008978:
EU570448
EF005867:
-
EF005383:
true
BAA059001:
98 05 17
BAA271001:
4003773026297
BAA002001:
Steckschlüssel mit T-Griff
BAA316001:
Steckschlüssel mit T-Griff
BAA018001:
300 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Steckschlüssel mit T-Griff
BAB576001:
544 kg
BAA932001:
17
Gewicht:
544 g
Grifflänge:
155 mm
PROFICLASS-7.0:
AAA891c007
Artikellänge:
300 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000174
ETIM-7.0:
EC000174
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
17 mm
Kopfdurchmesser b:
28.5 Ø mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, 6kt steckschlüssel, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 23,24*
€ 30,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,21*
€ 30,90*
7 Tage
10
3
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 31,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 31,18*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,48*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.