Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 40 200 EAN Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773040262
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200 EAN
EAN/GTIN:
     4003773040262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 40 200 EAN Selbsteinstellende Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0mm² - Längenanschlag: 3 – 18mm - AWG: 32 — 8
Weitere Informationen:
EF000167:
EU570408
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EF007841:
-
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF009014:
false
EF002330:
-
EF007567:
EU570448
EF007568:
0.03 EU570126 | 10 EU570126
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF005953:
EU570448
EF007939:
-
EF025409:
EU570448
EF000163:
false
EF022889:
-
EF005931:
false
EF001805:
false
EF001806:
false
EF005299:
false
EF006222:
false
EF005383:
false
Ausführung:
Leiterquerschnitt:
0,03–10 mm²
Länge:
200 mm
Gewicht:
202 g
Sperrcode:
0
AWG:
32 - 8
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3054800005
Längenanschlag:
3 - 18
PROFICLASS-7.0:
AAA002c003
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002109
ETIM-7.0:
EC002109
Abisolierwert mm²:
0.03 - 10 mm²
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, abisolieren, abisolierzangen, absetzzange, automotive, autowerkstatt, elektrikerwerkzeug, elektro, elektronik, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schneiden, selbsteinstellend, stripax, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 12 40
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
18
€ 4,79*
ab € 44,64*
€ 57,77*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 57,81*
1 Tag
117
€ 8,50*
ab € 45,72*
€ 58,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 59,25*
€ 5,00*
ab € 46,40*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.