Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 49 11 A0 Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773048718
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 11 A0
EAN/GTIN:
     4003773048718
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
49 11 A0 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. DIN 5254 A; gerade Backen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 3 – 10mm - Spitzen (Durchmesser): 0,9mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000010:
-
EF002391:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF005383:
false
EF001261:
true
EF005773:
false
EF006293:
false
Größe:
A 0
Länge:
140 mm
Nenngröße:
3
Wellen-Ø:
3–10 mm
BAA059001:
49 11 A0
BAA271001:
4003773048718
BAA316001:
Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
BAA018001:
140 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
BAB576001:
101 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN 5254 A
BAE321001:
1 / DIN 5254 A; gerade Backen
Gewicht:
101 g
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3056220000
Oberfläche:
grau atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAC470c002
Wellendurchmesser:
3 - 10 Ø mm
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002228
ETIM-7.0:
EC002228
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Formbezeichnung:
DIN 5254 A; gerade Backen
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Spitze Durchmesser:
0.9 Ø mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange 3-10mm a0, außen-sicherungsringzange knipex, außensicherungsringzange gerade, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 14,97*
Lager 7
31
1
€ 4,79*
ab € 12,20*
€ 14,98*
1
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 15,27*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 15,35*
6
€ 5,95*
ab € 13,46*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.