Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierschere Elektronik 140mm qmm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierschere Elektronik 140mm qmm KNIPEX
Abisolierschere Elektronik 140mm qmm KNIPEX
Abisolierschere Elektronik 140mm qmm KNIPEX
Abisolierschere Elektronik 140mm qmm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773071648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3053550130
EAN/GTIN:
     4003773071648
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Elektronik-Abisolierschere Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit Öffnungsfeder. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø durch Rändelschraube und Kontermutter. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum Schneiden und Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053550130
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, QR4028354, Abisolierzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schere, Zange, Knipex, Schneidzange, Elektronik-Schere, Elektronik-Abisolierschere, Handwerkzeug, Abisolier-Schere, 3053550130, 53550130
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 31,89*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,54*
€ 31,90*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 32,66*
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 33,21*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 27,48*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.