Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer 37/10 a 5000Stück Rapid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammer 37/10 a 5000Stück Rapid
Heftklammer 37/10 a 5000Stück Rapid
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004073003155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093490010
EAN/GTIN:
     4004073003155
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Klammer Typ 37 Ausführung: Aus Stahl, Rückenbreite 10,6 mm. Hinweis: Passend für Handtacker R23 und R33.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Sperrcode:
0
Klammerlänge:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3093490010
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer rapid 140/10, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, QR5167364, Hundefutter, Isaberg, Heftklammer, 3093490010, 93490010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,93*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 6,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,70*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,71*
5 Tage
166
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,43*
€ 7,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.