Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenschellen verz. grün-besch. 34 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Strebenschellen verz. grün-besch. 34 mm
Strebenschellen verz. grün-besch. 34 mm
Strebenschellen verz. grün-besch. 34 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004338655204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     655204
EAN/GTIN:
     4004338655204
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
zaunstreben
Strebenschelle

• Verzinkt und kunststoffbeschichtet, RAL6005 Moosgrün • Loch-Ø 7 mm • Inklusive V2A-Schraube M6 x 30 mm mit V2A-Mutter

Weitere Informationen:
Abmessung:
34 mm
udf_EDE_Katalog:
30308347
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4004338655204
Herstellerartikelnummer:
655204
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Weitere Suchbegriffe: Gartenzaun, Zaunstrebenschelle, Strebenschellen, Befestigungstechnik, Zaun, Draht-, und, Zauntechnik, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,19*
€ 21,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 21,92*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,69*
€ 22,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,89*
€ 22,49*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,335*
€ 23,025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,569* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.