Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere 5.5095E ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohrschere 5.5095E ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere 5.5095E ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere 5.5095E ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625011942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072120200
EAN/GTIN:
     4004625011942
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Kunststoffrohrschere ROCUT® Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffrohrschere | Kunststoffschere für 0–2" (0–63 mm)
für Rohr Ø:
0–63 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072120200
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Schlauchschneider, kunststoffschere rocut 0-63 mm rothenberger, abstech- und anfasgerät, abstech- und anfasgerät rocut, Schere, für, Kunststoffrohr, Kunststoffrohr-Schere, Kunststoff-Rohrschere, Rothenberger, Rohrbearbeitung, ROCUT®, Rohr-Schere, 3072120200, 72120200
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 5,90*
ab € 73,13*
€ 84,01*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,31*
€ 84,02*
1 Tag
64
€ 4,95*
ab € 73,00*
€ 84,15*
4 Tage
64
€ 4,30*
ab € 72,70*
€ 85,52*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 87,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52000
ab € 38,58*
Ähnlich
Rothenberger
52005
ab € 19,08*
Ähnlich
Rothenberger
52010
ab € 47,25*
Ähnlich
Rothenberger
52015
ab € 118,48*
Ähnlich
Rothenberger
55090E
ab € 17,97*
Ähnlich
Rothenberger
55091E
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.