Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Politur Tube 75 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminium Politur Tube 75 ml
Aluminium Politur Tube 75 ml
Aluminium Politur Tube 75 ml
Aluminium Politur Tube 75 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004982018240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004982018240
EAN/GTIN:
     4004982018240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur
Aluminiumpolitur

• Reinigt und poliert unbehandeltes Aluminium • Frei von Ammoniak • Reinigt und poliert die Oberfläche ohne Kratzer zu verusachen

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH319: Verursacht schwere AugenreizungH315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315165
Inhalt:
0,075 l
Gebinde:
Tube

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: autopolitur, Aluminiumpolitur, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 134,41008*
€ 173,62008*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 139,95*
€ 174,91008*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,87016*
€ 179,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 180,74016*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,75016*
€ 185,60016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,55*
€ 213,6645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,44016*
€ 211,15379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,08016*
€ 200,01539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,01008*
€ 192,792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,87016*
€ 171,20549
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 5,99459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.