Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70, 180 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069022914
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02291
EAN/GTIN:
     4005069022914
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Viele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst präzises Messwerkzeug. Dank der großen Modellvielfalt wird ein Messbereich zwischen 30 cm bis 200 cm abgedeckt. Wie bei allen Wasserwaagen von STABILA werden Libelle und Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337109
Länge:
180 cm
Herstellerartikelnummer:
2291
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Bauwasserwaage, Leichtmetallwasserwaage, Mess- und Prüfwerkzeug, Präzisionswasserwaage, Präzisions-Wasserwaage (Vermessung), Schaltschrank-Wasserwaage, Universalwasserwaage
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 37,95*
€ 45,88*
Lager 7
31
1
€ 4,79*
ab € 37,98*
€ 45,99*
1
€ 3,90*
ab € 38,95*
€ 47,29*
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 38,18*
€ 47,5165*
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 38,77*
€ 50,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.