Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm SB Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm SB Stabila
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm SB Stabila
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm SB Stabila
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm SB Stabila
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm SB Stabila
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm SB Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069179533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17953
EAN/GTIN:
     4005069179533
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Pocket PRO Magnetic

• Kunststoffgehäuse • Aluminiumrahmen mit V-Nut • Mit 1 Horizontallibelle • Ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontallibelle • Mit extrastarken Seltenerd-Magneten, 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magneten • Magnetausrichtung nach unten und zur Seite • Messgenauigkeit in Normallage ±1 mm/m • Maximale Winkelabweichung des Rahmens ±0,1° Lieferung: Mit Gürtelclip.

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Typ:
PRO Magnetic, SB
udf_EDE_Katalog:
29337123
Ausführung:
SB-verpackt
Sperrcode:
0
Querschnitt:
40 x 20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047260007
Herstellerartikelnummer:
17953
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 13,47*
1
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,72*
Lager 7
13
1
€ 4,79*
ab € 10,95*
€ 14,81*
8 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,52*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18115
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.