Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069188177
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18817
EAN/GTIN:
     4005069188177
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Der bedienerfreundliche Laser verfügt über vier Basis-Messfunktionen und ist für Messungen bis 50 m ausgelegt. Er ist das Werkzeug Ihrer Wahl, wenn Sie häufig Messungen in Innenräumen dokumentieren müssen: Dank der integrierten Funktechnik Bluetooth® 4.0 Smart lassen sich die Messdaten ganz einfach kabellos an ein Smartphone oder einen Tablet-Computer übertragen. So können Sie noch viel produktiver arbeiten.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337170
Herstellerartikelnummer:
18817
Herstellername:
STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Markenname:
STABILA
Integrierte Zieloptik:
Nein
Volumenberechnung:
Ja
Dachlänge und -neigung:
Nein
Pythagoras indirekte Messung:
Nein
Addition/Subtraktion:
Nein
Flächenberechnung:
Ja
Trapezberechnung:
Nein
Winkelberechnung:
Nein
Zoomfunktion der Zieloptik:
Nein
Messgenauigkeit ±:
2 mm
Minimal-Funktion:
Nein
Maximal-Funktion:
Nein
Arbeitsbereich min.:
0,2 m
Arbeitsbereich max.:
50 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, Distancer, Lasermeter, Messlaser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,20*
€ 104,06*
Lager 7
5
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 104,11*
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 106,55*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 106,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 109,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14751
ab € 9,74*
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.