Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel VA mit 2-Komponenten-Heft Polytetrafluorethylen 40mm HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel VA mit 2-Komponenten-Heft Polytetrafluorethylen 40mm HAROMAC
Malerspachtel VA mit 2-Komponenten-Heft Polytetrafluorethylen 40mm HAROMAC
Malerspachtel VA mit 2-Komponenten-Heft Polytetrafluorethylen 40mm HAROMAC
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005153106308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30731A0040
EAN/GTIN:
     4005153106308
Suchbegriffe:
Malerspachtel
Universal-Spachtel
Universalspachtel
haromac malerspachtel 40mm
Malerspachtel, PTFE-beschichtet Ausführung: Blatt aus rostfreiem Edelstahl mit PTFE-Beschichtung und 2-Komponenten-Heft.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: malerspachtel, malerspachtel 40mm, Spachtel, Edelstahlspachtel, Edelstahl-Spachtel, 30731A0040, 731A0040
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,44*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 6,90*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 6,94*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,97*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 5,07*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046075SB
ab € 5,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047100SB
ab € 6,40*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047025SB
ab € 2,98*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047060SB
ab € 5,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047075SB
ab € 3,88*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047080SB
ab € 5,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046100SB
ab € 3,77*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046025SB
ab € 2,75*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046040SB
ab € 2,92*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046063SB
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046080SB
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.