Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827030069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827030069
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Aufbugschaufel RUHR-BRILLANT

• Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet

Weitere Informationen:
Größe:
5
Abmessungen:
290 x 270 mm
Gr.:
5
udf_EDE_Katalog:
30306284
Blattlänge:
290 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535230200
Herstellerartikelnummer:
3030500
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
270 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle
Weitere Suchbegriffe: Frankfurterschaufel, Frankfurterschippe, Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Schaufel, Bauschaufel, Sandschaufel, Ideal, Aufbugschaufeln, Stahl-Schaufel, Frankfurter, Schippe, Sieger, Bauwerkzeug, Schaufeln, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 9,95*
1 Tag
54
1
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 10,97*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,02*
1 Tag
54
8
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 11,09*
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.