Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenser Randschaufel ALU Gr.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hallenser Randschaufel ALU Gr.9
Hallenser Randschaufel ALU Gr.9
Hallenser Randschaufel ALU Gr.9
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827060196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827060196
Suchbegriffe:
Hallenser Schaufel
Hallenser Schippe
Hallenserschaufel
Hallenserschippe
Hallenser Leichtmetall-Randschaufel FAVORIT

• Mit 6-fach genieteter Dülle, ohne Stiel • Mit hochgezogener Schulter für hohe Schüttgutaufnahme

Weitere Informationen:
Größe:
9
Ausführung:
ohne Stiel
Abmessung:
380 x 380 mm
Abmessungen L x B:
380 x 380 mm
Gr.:
9
udf_EDE_Katalog:
30306302
Blattlänge:
380 mm
Herstellerartikelnummer:
6090900
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
380 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
ohne Schutzkante
Weitere Suchbegriffe: Kellerschaufel, Randschaufel, Randschippe, hallenserschaufel größe 9, hallenser schaufel, Schaufel, Sandschaufel, Gartenwerkzeug, Ideal, Hallenser, Schippe, Hallenser Randschaufel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,87*
€ 31,32*
€ 4,90*
ab € 22,51*
€ 32,01*
14 Tage
94
€ 6,90*
ab € 23,36*
€ 32,27*
8 Tage
94
€ 4,95*
ab € 23,76*
€ 32,62*
3 Tage
94
€ 7,90*
ab € 24,63*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.