| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4005827654920 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4005827654920 EAN/GTIN: 4005827654920 |
| |
|
| | |
| Straßenrechen SIEGER • Schwere Ausführung • Konische Dülle Ø 37 mm Lieferung: Ohne Stiel. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30306424 | Breite: | 510 mm | Herstellerartikelnummer: | WEG10842 | Herstellername: | Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG | Markenname: | Ideal | Anzahl Zinken: | 16 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 20,91* | € 28,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,80* | € 28,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,86* | € 28,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,61* | € 29,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,18* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|