Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Teerverteiler ALU 800 mm C-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teerverteiler ALU 800 mm C-Profil
Teerverteiler ALU 800 mm C-Profil
Teerverteiler ALU 800 mm C-Profil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827655330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827655330
EAN/GTIN:
     4005827655330
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler
Aluminium-Teerverteiler SIEGER

• C-Profil • Angeschraubter, pulverbeschichteter Düllbügel Lieferung: Ohne Stiel. Hinweis: Passender Stiel EAN 4010162364120

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306438
Breite:
800 mm
Tiefe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
WEG40021
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Dülle:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Teerverteiler, Alu-Teerverteiler, Asphaltverteiler, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,48*
€ 71,95*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 54,51*
€ 71,98*
€ 4,90*
ab € 53,22*
€ 72,47*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 73,71*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 58,14*
€ 76,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.