| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4005861005337 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4005861005337 EAN/GTIN: 4005861005337 |
| | |
|
| | |
| Gärtner´s Kalkstickstoff EG-DÜNGEMITTEL 19 % N Gesamtstickstoff – 55 % Calciumoxid. Besitzt neben nachhaltigen, dem pflanzlichen Bedarf angepassten Stickstoffzufuhr eine vorbeugende Wirkung gegen Unkräuter und bodenbürtige Schaderreger wie Pilze und Schnecken. • Enthaltener Kalk sorgt für einen optimalen pH-Wert und aktiviert das Bodenleben und die Bodenfruchtbarkeit • Nachhaltig wirkender Stickstoff wird entsprechend dem natürlichen Bedarf der Pflanzen im Verlauf des Wachstums zur Verfügung gestellt • Optimale Versorgung der Pflanzen mit Stickstoff • Schnelle Verrottung und Vorbeugung gegen Pflanzenkrankheiten bei der Kompostierung und Vermeidung von unangenehmen Gerüchen • Unterdrückt keimende Unkräuter • Extrafein geperlt und staubfrei • Gleichmäßige Verteilung durch gute Streubarkeit von Hand Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: ca. 90 g/m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere AugenschädenH315: Verursacht HautreizungenH335: Kann die Atemwege reizenH317: Kann allergische Hautreaktionen verursachenH302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30154946 | Inhalt: | 5 kg | Reichweite: | 100 m² | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 9223 | Herstellername: | Gpi Green-Partners-Int. GmbH& Co.KG | Markenname: | Gärtner´s | Verpackungsart: | Beutel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,80* | € 12,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,71* | € 13,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,76* | € 13,79* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,07* | € 15,50* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 2,214* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|