Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 5x50/25 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Nageldübel N 5x50/25 S
fischer Nageldübel N 5x50/25 S
fischer Nageldübel N 5x50/25 S
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209503522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     050352
EAN/GTIN:
     4006209503522
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel N-S

• Mit Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl, vormontiert • Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage • Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage • Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage • Geeignet für die Durchsteckmontage * Handelsverpackung

Weitere Informationen:
Typ:
N5 x 50 S
Umkarton:
1000 Stück
Dübellänge:
50 mm
Fischer Nagelschrauben:
3,5 x 58 mm
udf_EDE_Katalog:
30307647
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209503522
Herstellerartikelnummer:
050352
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
fischer Nagelschrauben:
3,5 x 58 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagelschraube, Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, nageldübel fischer, senkkopfschraube ohne norm, Dübel, Langschaftdübel, Rahmendübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0604*
€ 0,081*
14 Tage
603
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,061*
€ 0,0816*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0556*
€ 0,0843*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0753*
€ 0,1007*
Lager 7
255
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0799*
€ 0,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.