Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Universaldübel FU 8x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Universaldübel FU 8x50
fischer Universaldübel FU 8x50
fischer Universaldübel FU 8x50
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209532645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     053264
EAN/GTIN:
     4006209532645
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Universaldübel FU

• Das universelle Funktionsprinzip garantiert sicheren Halt in fast allen Baustoffen • Die Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch • Der Dübelrand verhindert ein Tieferrutschen des Dübels im Bohrloch

Weitere Informationen:
Typ:
FU 8 x 50
Umkarton:
1250 Stück
Dübellänge:
50 mm
Schrauben-Ø:
4,0–5,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307659
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209532645
Herstellerartikelnummer:
053264
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker fischer, nylondübel, Dübel, FU-Dübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, fischer, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34600
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1326*
€ 0,1866*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,04*
€ 7,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,335*
€ 7,495*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,80*
Lager 7
34
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,005*
€ 8,385*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,385*
€ 9,97815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,985*
€ 8,31215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,665*
€ 7,93135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,185*
€ 7,36015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,095*
€ 7,25305
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,005*
€ 7,14595
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.