Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Universaldübel FU 10x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Universaldübel FU 10x60
fischer Universaldübel FU 10x60
fischer Universaldübel FU 10x60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209532683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     053268
EAN/GTIN:
     4006209532683
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Universaldübel FU

• Das universelle Funktionsprinzip garantiert sicheren Halt in fast allen Baustoffen • Die Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch • Der Dübelrand verhindert ein Tieferrutschen des Dübels im Bohrloch

Weitere Informationen:
Typ:
FU 10x60 | FU 10 x 60
Umkarton:
500 Stück
Dübellänge:
60 mm
Schrauben-Ø:
5,0–6,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307659
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209532683
Herstellerartikelnummer:
053268
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker fischer, nylondübel, Dübel, FU-Dübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, fischer, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1425
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2611*
€ 0,3811*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,50*
€ 6,34*
8 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 6,72*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,3675*
€ 7,5275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,5275*
€ 8,95773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,2775*
€ 7,47023
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,0075*
€ 7,14893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,5275*
€ 6,57773
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,4475*
€ 6,48253
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,3675*
€ 6,38733
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.