Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Hobby Exclusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät Hobby Exclusiv
Drucksprühgerät Hobby Exclusiv
Drucksprühgerät Hobby Exclusiv
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006325669263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006325669263
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Drucksprühgerät Hobby Exclusiv

• Komfortables Sprühgerät für die Gartenpflege • Stabiler Kunststoffbehälter • Teleskopsprührohr mit schwenk- und verstellbarer Messing-Hohlkegeldüse (Länge max. 1,0 m) • Leistungsstarke Druckpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Zeigermanometer • Druckentlastungsventil • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandkontrolle • Stabiler Tragegurt mit Schulterpolster • Mit ergonomischem Komfortgriff und Knickschutz für den Schlauch • Mit Zusatzsieb: Verhindert das Zusetzen der Düse

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153595
Betriebsdruck:
max. 3 bar
Ursprungsland:
Polen
Herstellerartikelnummer:
2620000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Füllinhalt:
5,0 l
Gesamtinhalt:
7,0 l
Weitere Suchbegriffe: verlängerungsrohr drucksprüher, rohrverlängerung, hochdrucksprühgerät 5 l, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,08*
€ 63,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 63,37*
€ 4,00*
ab € 52,05*
€ 69,13*
€ 4,90*
ab € 52,71*
€ 70,00*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 66,03*
€ 83,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.