Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant Massivstift 7x77lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant Massivstift 7x77lose
Vierkant Massivstift 7x77lose
Vierkant Massivstift 7x77lose
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006632043268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006632043268
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
Fenster-Vierkantstift Typ M 0572

• Aus Stahl, verzinkt • Vierkant 7 mm • Befestigungsart zum Einstecken • Fensterwerkstoff Aluminium, Kunststoff, Holz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29743987
Länge:
70 mm
Herstellerartikelnummer:
572070700
Herstellername:
Erich Dieckmann GmbH
Markenname:
edi
Weitere Suchbegriffe: Stabilstift, Vierkant-Vollstift, Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Fenstergriff, Fenster-Vierkantstift, Griffe, Vierkantstift, Fensterbeschlag, Baubeschläge, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 0,59*
4 Tage
240
1
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,62*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,62*
2 Tage
224
1
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,64*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/1012/00
ab € 0,86*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0706/00
ab € 0,33*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0812/00
ab € 0,53*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0814/00
ab € 0,65*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0807/50
ab € 0,42*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0912/00
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.