Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset,071,VK8x100,TS83-87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageset,071,VK8x100,TS83-87
Montageset,071,VK8x100,TS83-87
Montageset,071,VK8x100,TS83-87
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006632226784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006632226784
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
schmalrahmen wechselgarnitur
Profiltür-Montageset Nr. 71

• Stift aus Stahl, verzinkt • Stiftlänge 100 mm • Schraubendurchmesser metrisch M6, Schraubenlänge metrisch 95 • Kreuzschlitz • Kopfausbildung Linsenkopf • Anzahl Schrauben 3 Stück • Für Wechselgarnitur • Für Modell Kronos/Uranus, Modellnummer 071 Lieferung: Inklusive Schrauben.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29743619
Vierkant:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
9000007100
Herstellername:
Erich Dieckmann GmbH
Markenname:
edi
für Türstärke:
83–87 mm
Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Montageset, Montageset, Profiltür, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 2,30*
€ 3,57*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,63*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0030/00
ab € 1,77*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0031/00
ab € 1,79*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0040/00
ab € 1,78*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0041/00
ab € 1,72*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0050/00
ab € 1,97*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0051/00
ab € 1,98*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0060/00
ab € 1,96*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0061/00
ab € 1,98*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0070/00
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.