Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Sägefeile 200X3,5 mm H3 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ketten-Sägefeile 200X3,5 mm H3 Pferd
Ketten-Sägefeile 200X3,5 mm H3 Pferd
Ketten-Sägefeile 200X3,5 mm H3 Pferd
Ketten-Sägefeile 200X3,5 mm H3 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220005194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220005194
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
kettensägefeile 3,5mm
Kettensägefeile Nr. 412

• DIN 7262 • Rund • Spiralhieb • Für das manuelle Schärfen von Sägeketten • Schnelles und riefenfreies Schärfen der Zahnschneide Hinweis: Feilen-Ø 3,5 mm wird mit runder, zylindrischer Angel geliefert.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
3,5 mm
Hieb:
3
udf_EDE_Katalog:
29333404
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
11004153
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Weitere Suchbegriffe: Kettensägenfeile, Sägefeilen, Flachstumpffeile, Kettensägefeilen, Feile, Werkstattfeile, Sägefeile, Pferd, QR4026504, Feilen, Schlosserfeile, Kettensägen-Feile, Ketten-Sägefeile, 4007220005194, 00000000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,37*
2 Tage
76
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,42*
Lager 7
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,43*
6 Tage
3012
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,45*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.