Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1625 5 6mm 16x25mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1625 5 6mm 16x25mm Pferd
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1625 5 6mm 16x25mm Pferd
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1625 5 6mm 16x25mm Pferd
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1625 5 6mm 16x25mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220045282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3025160035
EAN/GTIN:
     4007220045282
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Weitere Informationen:
Form:
ZYA-S 1625
Kopf-Ø d1:
16 mm
Kopflänge l2:
25 mm
Gesamtlänge l 1:
65 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
16 mm
Kopflänge:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3025160035
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift z5 pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform pferd, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 3025160035, 25160035
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 39,77*
€ 50,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,72*
€ 51,34*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,68*
€ 51,55*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 41,86*
€ 52,52*
€ 4,90*
ab € 41,18*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.