Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM Flammenform B 0820 3 6mm 8x20mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM Flammenform B 0820 3 6mm 8x20mm Pferd
Frässtift HM Flammenform B 0820 3 6mm 8x20mm Pferd
Frässtift HM Flammenform B 0820 3 6mm 8x20mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220046050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3025920005
EAN/GTIN:
     4007220046050
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Flammenform B, Zahnung 3 Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Flammenform B
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
60 mm
Form:
B 0820
Kopf-Ø d1:
8 mm
Kopflänge l2:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
8 mm
Kopflänge:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3025920005
Weitere Suchbegriffe: Flammenfrässtift, Frässtift Flammenform, Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, frässtift kugelform z3, frässtift flammenform, pferd kugelfrässtift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 3025920005, 25920005
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
1
€ 5,00*
ab € 25,38*
€ 32,16*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 26,40*
€ 33,19*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 26,59*
€ 33,56*
1
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 34,38*
5 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 26,81*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.