Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM Walzenrundform 1225 3 6mm 12x25mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM Walzenrundform 1225 3 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HM Walzenrundform 1225 3 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HM Walzenrundform 1225 3 6mm 12x25mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220046463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3025220030
EAN/GTIN:
     4007220046463
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Walzenrundform WRC
Weitere Informationen:
Form:
WRC 1225
Kopf-Ø d1:
12 mm
Kopflänge l2:
25 mm
Gesamtlänge l 1:
65 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3025220030
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 3025220030, 25220030
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
274
1
€ 5,00*
ab € 34,92*
€ 43,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,18*
€ 45,28*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 36,44*
€ 45,88*
1
€ 4,90*
ab € 36,44*
€ 46,76*
6 Tage
314
1
€ 4,30*
ab € 36,80*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.