Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässt. HM KEL 1225 3PLUS6mm 12x25 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässt. HM KEL 1225 3PLUS6mm 12x25 mm Pferd
Frässt. HM KEL 1225 3PLUS6mm 12x25 mm Pferd
Frässt. HM KEL 1225 3PLUS6mm 12x25 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220048559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21125126
EAN/GTIN:
     4007220048559
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HM-Frässtift KEL, Rundkegelform, Zahnung 3 PLUS

• Hoher Materialabtrag • Für die Bearbeitung von Stahl < 60 HRC, Edelstahl, Guss, Nickelbasis- und Titanlegierungen

Weitere Informationen:
Form:
KEL 1225
Kopf-Ø d1:
12 mm
Kopflänge l2:
25 mm
Gesamtlänge l 1:
65 mm
Winkel alpha:
14 °
udf_EDE_Katalog:
29333941
Gesamtlänge:
65 mm
Modell:
KEL 1225
Winkel:
14 °
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
KEL 1225/6 3PLUS
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Frässtifte, Hartmetall-Frässtift, Pferd, QR4024884, HM-Frässtift, 4007220048559, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 36,15*
€ 43,82*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 35,94*
€ 43,85*
1
€ 3,19*
ab € 36,55*
€ 44,53*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,89*
€ 44,72*
8 Tage
450
1
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.