Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 1032 6 AN 46 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 1032 6 AN 46 N 5B Pferd
Schleifstift zylindrisch 1032 6 AN 46 N 5B Pferd
Schleifstift zylindrisch 1032 6 AN 46 N 5B Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220096062
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3084801032
EAN/GTIN:
     4007220096062
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift INOX EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. INOX EDGE, 6-mm-Schaft Normalkorund (AN, Härte N), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 1032
Ø x Höhe:
10 x 32 mm
max. Drehzahl:
62800 min-1 | 83200 min-1
Korngröße:
46
Kornart:
AN
empf. Drehzahl:
62800 min-1
Sperrcode:
6
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084801032
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Normalkorund-Schleifstift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, QR4026530, Schleif-Stift, 3084801032, 84801032
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2677
10
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,06*
1 Tag
356
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,12*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,67*
€ 2,16*
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.