Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 4020 6 AN 24 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 4020 6 AN 24 N 5B Pferd
Schleifstift zylindrisch 4020 6 AN 24 N 5B Pferd
Schleifstift zylindrisch 4020 6 AN 24 N 5B Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220100110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3084804020
EAN/GTIN:
     4007220100110
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift INOX EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. INOX EDGE, 6-mm-Schaft Normalkorund (AN, Härte N), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 4020
Ø x Höhe:
40 x 20 mm
max. Drehzahl:
23800 min-1
Korngröße:
24
Kornart:
AN
empf. Drehzahl:
23000 min-1
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084804020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, d40 schleifstift pferd, schleifspitze pferd, schleifstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Normalkorund-Schleifstift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, QR4026530, Schleif-Stift, 3084804020, 84804020
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
182
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 2,69*
2 Tage
166
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 2,80*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.