Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 5013 6 6B ADW 30 L Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 5013 6 6B ADW 30 L Pferd
Schleifstift zylindrisch 5013 6 6B ADW 30 L Pferd
Schleifstift zylindrisch 5013 6 6B ADW 30 L Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220100271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3084885013
EAN/GTIN:
     4007220100271
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift INOX, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. INOX, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte L), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 5013
Schaft-Ø:
6 mm
Ø x Höhe:
50 x 13 mm
Korngröße:
30
Kornart:
ADW
empf. Drehzahl:
19000 min-1
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
19000 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084885013
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Edelkorund-Schleifstift, Pferd, Schleif-Stift, 3084885013, 84885013
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
916
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 2,88*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,91*
2 Tage
74
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,92*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 3,00*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.